Motion
QJ210-MPA
Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02296408
No. Fabricante QJ210-MPA
Precio382.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02296408
No. Fabricante QJ210-MPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio382.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ210-XL-MPA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    13900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    56000 N
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Serie
    QJ2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN628-4
  • UPC_NO
    4012801267144

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG DE BOLA DE CONTACTO DE QJ210-XL-MPA ANG