Motion
QJ220-N2-MPA

FAG (Schaeffler)
QJ220-N2-MPA

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 100 mm, 180 mm OD, 34 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02296410
No. Fabricante QJ220-N2-MPA
Precio2,035.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
QJ220-N2-MPA

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 100 mm, 180 mm OD, 34 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02296410
No. Fabricante QJ220-N2-MPA
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
Su precio$2,035.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    8.69 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ220-N2-MPA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    223000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    241000 N
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Serie
    QJ2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN628-4
  • UPC_NO
    4012801267694

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ220-N2-MPA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos