Motion
11212-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 62 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02296443
No. Fabricante 11212-TVH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 62 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02296443
No. Fabricante 11212-TVH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    62 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    11212-TVH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    11212-TVH ofrece un orificio de 60 mm, diseño abierto recto, 110 mm OD y 62 mm de ancho para uso industrial resistente.
  • Número de catálogo del fabricante
    11212-TVH
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11400 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    112
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801183505

Descripción general

Descripción del fabricante
11212-TVH