Motion
16038
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 290 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02296445
No. Fabricante 16038
Precio2,840.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 290 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02296445
No. Fabricante 16038
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
Precio2,840.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    15.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16038
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 190 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 290 mm y ancho total de 31 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    16038
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    158000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    168000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801185158

Descripción general

Descripción del fabricante
16038