Motion
20219-MB
Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 170 mm D.E., 32 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02296447
No. Fabricante 20219-MB
Precio1,882.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 170 mm D.E., 32 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02296447
No. Fabricante 20219-MB
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
Precio1,882.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos de barril 202..-MB
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Velocidad máxima
    4.200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    202
  • UPC_NO
    4012801185752

Descripción general

Descripción del fabricante
20219-MB