Motion
33115
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 75 mm, diámetro exterior de 125 mm, ancho de 37 mm
Artículo MI #02296453
No. Fabricante 33115
Price$213.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 75 mm, diámetro exterior de 125 mm, ancho de 37 mm
Artículo MI #02296453
No. Fabricante 33115

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$213.55/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Peso
    3.94 lb

Details

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • RPM Máx.
    5400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    331
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 355/DIN 720
  • UPC_NO
    4064327198297

Descripción general

Descripción del fabricante
33115
  • Los cojinetes de rodillos cónicos comprenden un anillo exterior e interior con canales cónicos, así como rodillos cónicos en una jaula de ventana. Estos son cojinetes individuales de una sola fila, normalmente de diseño abierto, que por motivos técnicos siempre se ajustan contra un segundo cojinete de rodillos cónicos en una disposición de imagen de espejo. Los cojinetes abiertos no se autorretienen. Como resultado, el anillo interior con los rodillos y la jaula pueden montarse por separado del anillo exterior. Los cojinetes de rodillos cónicos pueden soportar cargas radiales y axiales altas en igual medida. Dependiendo de la disposición, son adecuadas cuando se requiere una guía axial precisa del eje (función de colocación del cojinete), o cuando la disposición del cojinete debe tener una rigidez axial muy alta y funcionar sin holgura o bajo precarga. Los cojinetes de rodillos cónicos están disponibles como:
  • Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera con diseño estándar
  • Rodamientos de rodillos cónicos a juego (montados en pares en disposición en X, O o en tándem, diseño abierto)
  • Rodamientos de rodillos cónicos integrales (montados en pares, sellados en un lado, no separables).