Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter15 mm
- Radio de filete0.6 mm
- Outside Diameter32 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Overall Width12 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.1 lb
Details
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga dinámica3732.014 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- RPM Máx.8500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +150 °C
- Tipo de razaRanurado
- Capacidad de carga dinámica radial3210 lbf
- Separable o con bandaSeparable
- Serie51200
- Estándares cumplidosDIN 711, ISO 104
- Capacidad de carga estática5575.54 lbf
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- UPC_NO4012801162326
Descripción general
Descripción del fabricante
51202 BOLA DE EMPUJE EN UNA SOLA DIRECCIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Self-Aligning Cylindrical Roller (SACR) Bearing for Paper Mills FlyerA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Case-Carburized Roller Bearings for Paper Machines FlyerTo ensure consistent machine availability and reliable service life, proper heat treatment and precise dimensional stability are essential for rolling bearings used in paper machines.
View Literature
FAG Schaeffler Super Tac II Seals BrochureFAG SuperTAC II taconite seals from Schaeffler feature a radial-axial web that protects against external contaminants.
View Literature