Motion
51209
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 45 mm, 73 mm OD, 20 mm de ancho, separable
Artículo MI #02296456
No. Fabricante 51209
Precio129.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 45 mm, 73 mm OD, 20 mm de ancho, separable
Artículo MI #02296456
No. Fabricante 51209
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
Su precio$129.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    73 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    8767.986 lbf
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10700 lbf
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    51200
  • Estándares cumplidos
    DIN 711, ISO 104
  • Capacidad de carga estática
    17985.612 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012801162395

Descripción general

Descripción del fabricante
51209

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos