Motion
52312
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Doble dirección, 50 mm de diámetro interior, 110 mm OD, 64 mm de ancho, Separable
Artículo MI #02296465
No. Fabricante 52312
Precio1,495.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Doble dirección, 50 mm de diámetro interior, 110 mm OD, 64 mm de ancho, Separable
Artículo MI #02296465
No. Fabricante 52312
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
Precio1,495.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    64 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    5.9 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    22706.835 lbf
  • RPM Máx.
    3150 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    100000 N
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    523
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • Capacidad de carga estática
    30125.899 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012801198899

Descripción general

Descripción del fabricante
52312