Motion
53203
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 17 mm, 35 mm OD, 13.30 mm de ancho, separable
Artículo MI #02296466
No. Fabricante 53203
Precio172.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 17 mm, 35 mm OD, 13.30 mm de ancho, separable
Artículo MI #02296466
No. Fabricante 53203
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
Precio172.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • En general Ancho  
    13.30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de ranura profunda axial 532, una dirección, con arandela de carcasa esférica, jaula de chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    3866.906 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    9700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17300 N
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    532
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • Capacidad de carga estática
    6182.554 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012801162883

Descripción general

Descripción del fabricante
53203