Motion
53306
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 30 mm, 60 mm OD, 22.60 mm de ancho, separable
Artículo MI #02296471
No. Fabricante 53306
Precio221.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 30 mm, 60 mm OD, 22.60 mm de ancho, separable
Artículo MI #02296471
No. Fabricante 53306
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
Su precio$221.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • En general Ancho  
    22.60 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    7981.115 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    5700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38000 N
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    533
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • Capacidad de carga estática
    14613.309 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012801163026

Descripción general

Descripción del fabricante
53306