Motion
54206
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 20 mm, 70 mm OD, 52 mm Ancho, Separable
Artículo MI #02296474
No. Fabricante 54206
Precio650.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 20 mm, 70 mm OD, 52 mm Ancho, Separable
Artículo MI #02296474
No. Fabricante 54206
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
Precio650.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    0.571 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Material de la jaula
    Chapa metálica de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    5373.201 lbf
  • Número de Upc del fabricante
    4012801323604
  • RPM Máx.
    7300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 302 °F
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70000 N
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    542
  • Capacidad de carga estática
    10341.727 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012801323604

Descripción general

Descripción del fabricante
54206