Motion
62203-A-2RSR

FAG (Schaeffler)
62203-A-2RSR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02296478
No. Fabricante 62203-A-2RSR
Precio69.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
62203-A-2RSR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02296478
No. Fabricante 62203-A-2RSR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62203-A-2RSR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 17 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 40 mm y ancho total de 16 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    62203-A-2RSR
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4750 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    622
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802330311

Descripción general

Descripción del fabricante
62203-A-2RSR BALL BRG