Motion
63001-A-2RSR

FAG (Schaeffler)
63001-A-2RSR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02296481
No. Fabricante 63001-A-2RSR
Precio87.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
63001-A-2RSR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02296481
No. Fabricante 63001-A-2RSR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio87.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    63001-A-2RSR BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 12 mm, sellado doble, diámetro exterior de 28 mm y ancho de 12 mm para un uso radial preciso.
  • Número de catálogo del fabricante
    63001-A-2RSR
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802331356

Descripción general

Descripción del fabricante
63001-A-2RSR BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL