Motion
2217-M
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 85 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 36 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02296505
No. Fabricante 2217-M
Precio2,218.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 85 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 36 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02296505
No. Fabricante 2217-M
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
Precio2,218.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    5.9 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2217-M
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas autoalineable 2217-M cuenta con un orificio recto de 85 mm, cierre abierto, 150 mm OD, 36 mm de ancho; adecuado para maquinaria grande.
  • Número de catálogo del fabricante
    2217-M
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    59000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    23400 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    22
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801478410

Descripción general

Descripción del fabricante
2217-M