Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Radio de filete1 mm
- Exterior Diámetro115 mm
- Diseño del diámetro exteriorEsfera
- En general Ancho33 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso2.05 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga dinámica16861.511 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- RPM Máx.3700 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +150 °C
- Tipo de razaRanurado
- Capacidad de carga dinámica radial75000 N
- Separable o con bandaSeparable
- Serie532
- Estándares cumplidosDIN 711/ISO 104
- Capacidad de carga estática42940.647 lbf
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- UPC_NO4012801199322
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelPara garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una trama radial-axial que protege contra contaminantes externos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconita FAG MaxTAC de Schaeffler están compuestos por un sello laberíntico y un sello de anillo en V, que evitan que la contaminación entre en la carcasa y ayudan a purgar la grasa.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer