Motion
54217
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 70 mm, 125 mm OD, 2.3438 in de ancho
Artículo MI #02296512
No. Fabricante 54217
Precio2,185.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 70 mm, 125 mm OD, 2.3438 in de ancho
Artículo MI #02296512
No. Fabricante 54217
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
Precio2,185.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    2.3438 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.826 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    98000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    542
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012801199841

Descripción general

Descripción del fabricante
54217