Motion
6003
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02296523
No. Fabricante 6003
Precio45.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02296523
No. Fabricante 6003
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
Precio45.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6003
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6003 cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 10 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6003
  • RPM Máx.
    31000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3250 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801163521

Descripción general

Descripción del fabricante
6003

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like