Motion
6009
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 75 mm de DE, 16 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02296528
No. Fabricante 6009
Price$51.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 75 mm de DE, 16 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02296528
No. Fabricante 6009

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.08/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Outside Diameter  
    75 mm
  • Overall Width  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.53 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6009
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 45 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 75 mm y ancho total de 16 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6009
  • Número de Upc del fabricante
    4012801067935
  • RPM Máx.
    13100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801067911

Descripción general

Descripción del fabricante
6009