Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter50 mm
- Radio de filete1 mm
- Outside Diameter80 mm
- Overall Width16 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.57 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6010
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 6010 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 50 mm, orificio recto, diseño abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 16 mm, construido para uso general de maquinaria.
- Número de catálogo del fabricante6010
- RPM Máx.12200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial22000 N
- Capacidad de carga estática radial15800 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie60
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosDIN 625-1
- UPC_NO4012801259828
Descripción general
Descripción del fabricante
6010 BALL BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Self-Aligning Cylindrical Roller (SACR) Bearing for Paper Mills FlyerA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Case-Carburized Roller Bearings for Paper Machines FlyerTo ensure consistent machine availability and reliable service life, proper heat treatment and precise dimensional stability are essential for rolling bearings used in paper machines.
View Literature
FAG Schaeffler Super Tac II Seals BrochureFAG SuperTAC II taconite seals from Schaeffler feature a radial-axial web that protects against external contaminants.
View Literature