Motion
6012
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02296530
No. Fabricante 6012
Precio102.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02296530
No. Fabricante 6012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6012
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 60 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 95 mm y ancho total de 18 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6012
  • RPM Máx.
    10100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    23200 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801076098

Descripción general

Descripción del fabricante
6012