Motion
2210-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
2210-K-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02296549
No. Fabricante 2210-K-TVH-C3
Precio276.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
2210-K-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02296549
No. Fabricante 2210-K-TVH-C3
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
Precio276.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.27 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2210-K-TVH-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2210-K-TVH-C3 El cojinete de bolas autoalineable ofrece un 1:12 orificio cónico de 50 mm, cierre abierto, 90 mm OD, 23 mm de ancho; uso giratorio de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    2210-K-TVH-C3
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9400 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    22
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801160513

Descripción general

Descripción del fabricante
2210-K-TVH-C3