Motion
AN30
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 5.888-12 , 7.6880 pulg. OD, 7.0630 pulg. Diámetro frontal, 0.9790 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02296560
No. Fabricante AN30
Precio138.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 5.888-12 , 7.6880 pulg. OD, 7.0630 pulg. Diámetro frontal, 0.9790 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02296560
No. Fabricante AN30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$138.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    157500 lb
  • Cara Diámetro  
    7.0630 pulg.
  • Altura
    1.31
  • Longitud
    8.35
  • Exterior Diámetro  
    7.6880 pulg.
  • Ancho general
    0.9790 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5.888-12
  • Peso
    5.12 libras, 5.31
  • Ancho
    8.07

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-30
  • Número de Upc del fabricante
    4026677286277
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN

Descripción general

Descripción del fabricante
AN30 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like