Motion
AHX2326
Vaina de extracción - 119 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #02296592
No. Fabricante AHX2326
Precio1,277.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vaina de extracción - 119 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #02296592
No. Fabricante AHX2326
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
Precio1,277.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    125 mm
  • En general Longitud  
    119 mm
  • Rosca Tamaño  
    M145 x 2 mm
  • Peso
    4.4 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22326
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH(X)23
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801208963

Descripción general

Descripción del fabricante
AHX2326