Motion
H222
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 63 mm, Tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #02296608
No. Fabricante H222
Precio634.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 63 mm, Tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #02296608
No. Fabricante H222
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
Precio634.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • En general Longitud  
    63 mm
  • Rosca Tamaño  
    M110x2
  • Peso
    4.25 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    1222
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB22)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM22
  • Número de arandela de bloqueo
    MB22
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H2
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801216593

Descripción general

Descripción del fabricante
H222

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos