Motion
H3034
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 150 mm, Longitud total de 101 mm, Tamaño de rosca M170x3
Artículo MI #02296615
No. Fabricante H3034
Precio1,733.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 150 mm, Longitud total de 101 mm, Tamaño de rosca M170x3
Artículo MI #02296615
No. Fabricante H3034
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
Precio1,733.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • En general Longitud  
    101 mm
  • Rosca Tamaño  
    M170x3
  • Peso
    13.42 lb

Detalles

  • Incluye
    Arandela de seguridad (MBL34)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML34
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL34
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H30
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801216876

Descripción general

Descripción del fabricante
H3034