Motion
KM13
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M65x2 mm, 85 mm OD, 79 mm Diámetro frontal, 12 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02296639
No. Fabricante KM13
Precio73.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M65x2 mm, 85 mm OD, 79 mm Diámetro frontal, 12 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02296639
No. Fabricante KM13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    79 mm
  • Altura
    0.65
  • Longitud
    3.9
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Rosca Tamaño  
    M65x2 mm
  • Peso
    0.46 libras, 0.35
  • Ancho
    3.95

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB13
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM13