Motion
KM24
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M110x2 mm, Tamaño de rosca de M110x2 mm, 155 mm OD, 138 mm Diámetro frontal, 20 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02296645
No. Fabricante KM24
Precio341.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M110x2 mm, Tamaño de rosca de M110x2 mm, 155 mm OD, 138 mm Diámetro frontal, 20 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02296645
No. Fabricante KM24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$341.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    138 mm
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Rosca Tamaño  
    M110x2 mm, M110x2  mm
  • Peso
    2.38 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB24
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4012801052702

Descripción general

Descripción del fabricante
KM24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos