Motion
KM26
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M130x2 mm, 165 mm OD, 149 mm Diámetro frontal, 21 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02296648
No. Fabricante KM26
Precio493.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M130x2 mm, 165 mm OD, 149 mm Diámetro frontal, 21 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02296648
No. Fabricante KM26

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio493.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    149 mm
  • Altura
    1.2
  • Longitud
    7.85
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Rosca Tamaño  
    M130x2 mm
  • Peso
    2.68 libras, 2.79
  • Ancho
    7.7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB26
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM26

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos