Motion
KM40
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M200x3 mm, Tamaño de rosca de M200x3 mm, 250 mm OD, 226 mm Diámetro frontal, 29 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02296652
No. Fabricante KM40
Precio1,234.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M200x3 mm, Tamaño de rosca de M200x3 mm, 250 mm OD, 226 mm Diámetro frontal, 29 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02296652
No. Fabricante KM40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,234.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    226 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Rosca Tamaño  
    M200x3 mm, M200x3  mm
  • Peso
    8.1 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB40, MB40 
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4012801223096

Descripción general

Descripción del fabricante
KM40