Motion
92936354

Gates
92936354

Correa trapezoidal BladeRunner® 9293-6354 - 0.7813 in de ancho superior, 56.750 in de largo total, banda síncrona industrial GT
Artículo MI #02296795
No. Fabricante 92936354
Precio163.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
92936354

Correa trapezoidal BladeRunner® 9293-6354 - 0.7813 in de ancho superior, 56.750 in de largo total, banda síncrona industrial GT
Artículo MI #02296795
No. Fabricante 92936354
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
Precio163.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud exterior
    56.750 pulg.
  • Paso
    0.3150 pulg.
  • Ancho superior
    0.7813 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Categoría de correa
    Correa síncrona industrial GT
  • Tipo de correa
    Correa síncrona GT
  • Construcción
    Sincrónico
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardín
  • Número de catálogo del fabricante
    9293-6354
  • Material
    RC (neopreno)
  • Número de dientes
    180
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida

Descripción general

Descripción del fabricante
6354 CORREA DE APLICACIÓN ESPECIAL 92936354
  • Cinturón de aplicación especial

También puede gustarle