Motion
62/28

SKF
62/28

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 58 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02296900
No. Fabricante 62/28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
62/28

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 58 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02296900
No. Fabricante 62/28
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    62/28 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 62/28 cuenta con un diámetro de orificio de 28 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 58 mm y ancho de 16 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    62/28
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    9.5 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577098139

Descripción general

Descripción del fabricante
62/28 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like