Motion
23264 CAC/C3W33

SKF
23264 CAC/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 580 mm D.E., 208 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02296902
No. Fabricante 23264 CAC/C3W33
Precio45,068.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23264 CAC/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 580 mm D.E., 208 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02296902
No. Fabricante 23264 CAC/C3W33
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
Su precio$45,068.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • En general Ancho  
    208 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    584.22 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C3
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316576657993
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    7316576657993

Descripción general

Descripción del fabricante
23264 CAC C3 W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esféricos, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

También puede gustarle