Motion
HMVC 14 E

SKF
HMVC 14 E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 2.7510 pulg., diámetro exterior de 5.3000 pulg., ancho de 1.7000 pulg., longitud de recorrido de 0.20 pulg.
Artículo MI #02296907
No. Fabricante HMVC 14 E
Precio3,149.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMVC 14 E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 2.7510 pulg., diámetro exterior de 5.3000 pulg., ancho de 1.7000 pulg., longitud de recorrido de 0.20 pulg.
Artículo MI #02296907
No. Fabricante HMVC 14 E
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
Precio3,149.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7510 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.3000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.7000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.20 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2.751-18
  • Peso
    8.93 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577050014
  • Área máxima del pistón
    5.9 pulg.2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • UPC_NO
    7316577050014

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMVC 14 E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like