Motion
HE 2330

SKF
HE 2330

Manguito adaptador - 5.2500 pulg. de diámetro de orificio, 139 mm de longitud total, tamaño de rosca M150x2
Artículo MI #02297214
No. Fabricante HE 2330
Precio1,352.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HE 2330

Manguito adaptador - 5.2500 pulg. de diámetro de orificio, 139 mm de longitud total, tamaño de rosca M150x2
Artículo MI #02297214
No. Fabricante HE 2330
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
Precio1,352.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    139 mm
  • Rosca Tamaño  
    M150x2
  • Peso
    15.48 lb

Detalles

  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB30)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM30
  • Número de arandela de bloqueo
    MB30
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HE
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570510928

Descripción general

Descripción del fabricante
HE 2330 CONJUNTO ADAPTADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"