Motion
PCM 202320 M

SKF
PCM 202320 M

Cojinete liso de molde y matrices - 20 mm de diámetro interior, 12 mm OD, 23 mm de longitud, Material POM
Artículo MI #02297348
No. Fabricante PCM 202320 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 202320 M

Cojinete liso de molde y matrices - 20 mm de diámetro interior, 12 mm OD, 23 mm de longitud, Material POM
Artículo MI #02297348
No. Fabricante PCM 202320 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    20 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Longitud total
    23 mm
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    POM
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571347349

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM CASQUILLO DE GLICODUR DE 20 23 20 M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos