Motion
SC 25 ES

SKF
SC 25 ES

Extremo de varilla esférica - Diámetro del orificio: 25 mm, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02297401
No. Fabricante SC 25 ES
Precio279.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SC 25 ES

Extremo de varilla esférica - Diámetro del orificio: 25 mm, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02297401
No. Fabricante SC 25 ES
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
Precio279.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro de la cabeza
    65 mm
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +300 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    73.5 kN
  • Tipo de extremo de varilla
    Mango de soldadura
  • Estándares cumplidos
    DIN 71412:1987, ISO 12240-4:1998
  • UPC_NO
    7316577002754

Descripción general

Descripción del fabricante
SC 25 EXTREMO DE LA VARILLA ES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"