Motion
SHT 19

SKF
SHT 19

Casquillo sin llave - Serie SHT, 19 mm ID, 42 mm OD
Artículo MI #02297421
No. Fabricante SHT 19
Precio390.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHT 19

Casquillo sin llave - Serie SHT, 19 mm ID, 42 mm OD
Artículo MI #02297421
No. Fabricante SHT 19
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
Precio390.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x12
  • Diámetro interno
    19 mm
  • Empuje máximo transmitido
    4047 lbf
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    2040.51 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    HTS
  • Fuerza axial transmisible
    4047 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PILA SHT 19 BLK