Motion
16013.C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 11 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02297726
No. Fabricante 16013.C3
Precio234.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 11 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02297726
No. Fabricante 16013.C3
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
Precio234.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16013-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 65 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 11 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    16013.C3
  • RPM Máx.
    9900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    19700 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4054371432683

Descripción general

Descripción del fabricante
16013-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"