Motion
20208-TVP-C3

FAG (SCHAEFFLER)
20208-TVP-C3

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 18 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02297797
No. Fabricante 20208-TVP-C3
Precio471.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
20208-TVP-C3

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 18 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02297797
No. Fabricante 20208-TVP-C3
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
Precio471.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos de barril 202, dimensiones principales según DIN 635-1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Velocidad máxima
    8.700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    202
  • UPC_NO
    4012801285803

Descripción general

Descripción del fabricante
20208-TVP-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"