Motion
Z-518772.01.TR1

FAG (Schaeffler)
Z-518772.01.TR1

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.1417 in de diámetro interno, 1.98000 in de diámetro externo, 0.5600 in de ancho
Artículo MI #02297910
No. Fabricante Z-518772.01.TR1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
Z-518772.01.TR1

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.1417 in de diámetro interno, 1.98000 in de diámetro externo, 0.5600 in de ancho
Artículo MI #02297910
No. Fabricante Z-518772.01.TR1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1417 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.98000 pulg.
  • Ancho general
    0.5600 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4012801036986
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
Z-518772.01.TR1 DIMENSIÓN DE PULGADAS CON ACABADO R
  • Los cojinetes de rodillos cónicos comprenden un anillo exterior e interior con canales cónicos, así como rodillos cónicos en una jaula de ventana. Estos son cojinetes individuales de una sola fila, normalmente de diseño abierto, que por motivos técnicos siempre se ajustan contra un segundo cojinete de rodillos cónicos en una disposición de imagen de espejo. Los cojinetes abiertos no se autorretienen. Como resultado, el anillo interior con los rodillos y la caja se pueden montar por separado del anillo exterior.Los cojinetes de rodillos cónicos pueden soportar cargas radiales y axiales altas en igual medida. Dependiendo de la disposición, son adecuadas cuando se requiere una guía axial precisa del eje (función de rodamiento de ubicación), o cuando la disposición del rodamiento debe tener una rigidez axial muy alta y debe operarse sin holgura o bajo precarga.Los rodamientos de rodillos cónicos están disponibles como:
  • Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera con diseño estándar
  • Rodamientos de rodillos cónicos a juego (montados en pares en disposición en X, O o en tándem, diseño abierto)
  • Rodamientos de rodillos cónicos integrales (montados en pares, sellados en un lado, no separables).