Motion
53228
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 140 mm, 200 mm OD, 1.9063 pulg. de ancho
Artículo MI #02297918
No. Fabricante 53228
Precio4,074.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 140 mm, 200 mm OD, 1.9063 pulg. de ancho
Artículo MI #02297918
No. Fabricante 53228
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
Precio4,074.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    1.9063 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    2110 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    190000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    532
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012801199384

Descripción general

Descripción del fabricante
53228 BRG DE EMPUJE DE BOLA