Motion
6007TB.P63
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 62 mm de DE, 14 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02297970
No. Fabricante 6007TB.P63
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 62 mm de DE, 14 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02297970
No. Fabricante 6007TB.P63
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6007-TB-P6-C3 BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 35 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho total de 14 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6007TB.P63
  • RPM Máx.
    16100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    10300 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801062992

Descripción general

Descripción del fabricante
6007-TB-P6-C3 BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL