Motion
7602040-TVP

FAG (SCHAEFFLER)
7602040-TVP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, Ancho de 18 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #02298026
No. Fabricante 7602040-TVP
Precio1,091.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
7602040-TVP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, Ancho de 18 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #02298026
No. Fabricante 7602040-TVP
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
Precio1,091.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7602040-TVP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    106000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7602
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801166713

Descripción general

Descripción del fabricante
7602040-TVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos