Motion
SNL 520-617 VU

SKF
SNL 520-617 VU

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02298041
No. Fabricante SNL 520-617 VU
Precio1,294.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 520-617 VU

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02298041
No. Fabricante SNL 520-617 VU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,294.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    112 mm
  • Ancho de la base
    4-5/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.6250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.9375 pulg., 3.0000 pulg., 3.4375 pulg., 3.5000 pulg., 100 mm, 75 mm, 85 mm, 90 mm
  • En general Altura  
    8.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    15.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    6.3125 pulg.
  • Peso
    41.12 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1220, 1317 K, 1317, 21317 E, 21317 EK, 2220, 22220 E, 22317 E, 22317 EK, 2317 K, 2317, 23220CC/W33, C2220, C2317 K, C2317
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316571260907

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 520-617 VU POLVO BLK HSG