Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter50 mm
- Contact Angle15 °
- Radio de filete1 mm
- Outside Diameter90 mm
- Overall Width20 mm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4), ABEC 9 (ISO Clase 2)
Details
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Material del cojineteAcero (bollas)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaResina fenólica
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónB7210-C-T-P4S-UL
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- RPM Máx.26000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +100 °C
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial43 kN
- Capacidad de carga estática radial31.5 kN
- Serie72
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4012801168137
Descripción general
Descripción del fabricante
B7210-C-T-P4S-UL