Motion
N321-E-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
N321-E-M1-C3

Rodamiento cilíndrico de rodillos - 105 mm D.I., 225 mm D.E., 49 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02298092
No. Fabricante N321-E-M1-C3
Precio1,745.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
N321-E-M1-C3

Rodamiento cilíndrico de rodillos - 105 mm D.I., 225 mm D.E., 49 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02298092
No. Fabricante N321-E-M1-C3
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
Su precio$1,745.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    49 mm
  • Peso
    21.16 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    N3
  • UPC_NO
    4012801628419

Descripción general

Descripción del fabricante
N321-E-XL-M1-C3