Motion
NU210-E-K-TVP2-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NU210-E-K-TVP2-C3

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 50 mm de D.I., 90 mm de D.E., 20 mm de ancho, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #02298116
No. Fabricante NU210-E-K-TVP2-C3
Precio255.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NU210-E-K-TVP2-C3

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 50 mm de D.I., 90 mm de D.E., 20 mm de ancho, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #02298116
No. Fabricante NU210-E-K-TVP2-C3
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
Precio255.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Sin ubicación
  • RPM Máx.
    9700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU2
  • UPC_NO
    4012801393683

Descripción general

Descripción del fabricante
NU210-E-XL-K-TVP2-C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos