Motion
NUP234-E-M1A-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NUP234-E-M1A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 170 mm D.I., 310 mm D.E., 52 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02298139
No. Fabricante NUP234-E-M1A-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP234-E-M1A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 170 mm D.I., 310 mm D.E., 52 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02298139
No. Fabricante NUP234-E-M1A-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    41.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    3350 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Serie
    NUP2
  • UPC_NO
    4012801390019

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP234-E-XL-M1A-C3