Motion
S6201-HLC
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02298157
No. Fabricante S6201-HLC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02298157
No. Fabricante S6201-HLC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S6201 CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial, orificio de 12 mm, sellado doble, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 10 mm adecuado para uso radial compacto.
  • Número de catálogo del fabricante
    S6201-HLC
  • RPM Máx.
    33500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5770 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2450 N
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    S62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802228052

Descripción general

Descripción del fabricante
S6201 CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE